Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 3/4 TF

  • ERIKS:23764864
  • Fabrikant:7316577754820
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van stelschroefvergrendeling en een gietijzeren behuizing. Ontworpen volgens ISO-normen, compenseert het een matige initiële uitlijning, maar beperkt het axiale verplaatsing. De unit is geschikt voor constante of wisselende draairichtingen in omgevingen die aan verontreiniging zijn blootgesteld. Het ondersteunt relatief zware belastingen en behoudt de prestaties bij hoge temperaturen en snelheden.

Kenmerken
  • De behuizing van gietijzer biedt structurele stijfheid voor een veilige montage en verhoogde duurzaamheid
  • Stelschroefvergrendeling handhaaft de aspositie om slippen tijdens bedrijf te voorkomen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen de lageronderdelen tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur
  • Het vierkante flensontwerp maakt eenvoudige uitlijning op machinewanden of -frames mogelijk voor veelzijdige installatie.
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een betrouwbare draagcapaciteit onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die stabiele asondersteuning bij hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in omgevingen met mogelijke verontreiniging
  • Compatibel met apparatuur die een betrouwbare positionering van roterende elementen vereist
Opslaan in lijst

€ 37,19/ stukexcl. btw

€ 45,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
9.53 MMT
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Breedte
37.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-012-2F
Behuizing
FY 504 M
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N