€ 46,22/ stukexcl. btw
€ 55,93incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 10 MMT |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Breedte | 38.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | YAR 205-2RF |
Behuizing | FY 505 M |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |