Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 20 TR

  • ERIKS:23764857
  • Fabrikant:7316570862294
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flens-lagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een robuuste behuizing van gietijzer. Het inzetlager heeft een verlengde binnenring en is geplaatst in een vierkante flens die geschikt is voor bevestiging aan machineframes. Ontworpen voor matige initiële uitlijningstolerantie, draagt het relatief zware belastingen en voldoet het aan de ISO-normen.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele stabiliteit in veeleisende operationele omgevingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging bij trillingen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden bieden bescherming tegen verontreiniging en het binnendringen van vuildeeltjes
  • Compenseert matige uitlijningafwijkingen om de installatiecomplexiteit en stilstand te verminderen
  • Nasmeergat en smeernippel maken onderhoud mogelijk voor een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor verpakkingsapparatuur met frequente richtingsveranderingen
  • Compatibel met landbouwmachines die aan hoge vervuiling worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 38,41/ stukexcl. btw

€ 46,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
10 MMT
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Breedte
37.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-2RF
Behuizing
FY 504 M
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N