Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 20 TF/VA201

  • ERIKS:23764855
  • Fabrikant:7316571382609
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 141,49/ stukexcl. btw

€ 171,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Breedte
37.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N