Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 2. TF

  • ERIKS:23764844
  • Fabrikant:7316577746511
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. Conform ISO-normen bevat de unit een insertlager met een verlengde binnenring. Geschikt voor constante of alternerende rotatie biedt het een matige uitlijningscompensatie. De unit is ontworpen voor directe montage aan machinewanden of -frames.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing weerstaat hoge verontreinigingsniveaus voor betrouwbare werking in zware omgevingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging van de as en vermindert het risico op slippen tijdens gebruik.
  • Maakt een matige initiële uitlijningstolerantie mogelijk, waardoor installatie en uitlijning eenvoudiger worden
  • Contactafdichtingen en slingers aan beide zijden helpen het binnendringen van vuil en vocht te voorkomen
  • Het vierkante flensontwerp maakt eenvoudige bevestiging met bouten op diverse machineframes mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbanden die een vaste aspositionering vereisen in productielijnen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof of hoge temperaturen
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste flenslagerondersteuning nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 123,13/ stukexcl. btw

€ 148,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
162 mm
Breedte
64.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
YAR 211-200-2F
Behuizing
FY 511 M
Dynamisch draaggetal
43600 N
Statisch draaggetal
29000 N