€ 155,85/ stukexcl. btw
€ 188,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 15.88 MMT |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 175 mm |
Breedte | 73.7 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143 mm |
Lager | YAR 212-207-2F |
Behuizing | FY 512 U |
Dynamisch draaggetal | 52700 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |