Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 2.3/16 TF

  • ERIKS:23764851
  • Fabrikant:7316577748003
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit heeft een behuizing van gietijzer en een borging met stelschroef. De unit is ontworpen voor toepassingen waarbij de draairichting varieert en compenseert matige uitlijnfouten. Het lagerinzetstuk is gemaakt van lagerstaal en voorzien van een verlengde binnenring. De unit ondersteunt relatief zware belastingen en werkt bij hoge temperaturen en snelheden.

Kenmerken
  • De behuizing van gietijzer zorgt voor een robuuste montage en is bestand tegen mechanische invloeden in zware omgevingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en vermindert het risico op as-slippen
  • Verlengde binnenring met contactafdichtingen beschermt het lager tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Vierkante flensbehuizing maakt eenvoudige installatie op machineframes of wanden mogelijk
  • Ondersteunt werking bij hoge temperaturen en snelheden, waardoor de operationele betrouwbaarheid toeneemt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die vaste en stabiele asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor industriële apparatuur die aan hoge verontreinigingsniveaus wordt blootgesteld
  • Compatibel met transportbanden die een consistente draairichting vereisen
Opslaan in lijst

€ 124,38/ stukexcl. btw

€ 150,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
15.88 MMT
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
162 mm
Hoogte
47.5 mm
Breedte
64.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
YAR 211-203-2F
Behuizing
FY 511 U
Dynamisch draaggetal
43600 N
Statisch draaggetal
29000 N