Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 2.15/16 UTF

  • ERIKS:13406201
  • Fabrikant:7316577417404
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. De unit is ontworpen volgens ISO-normen en kan een matige initiële uitlijnfout opvangen. Hij ondersteunt relatief zware belastingen en is geschikt voor toepassingen met constante of wisselende rotatie. De unit wordt met vier bouten gemonteerd en is uitgerust met een contactafdichting voor betrouwbare werking.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt verhoogde duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige installatie en voorkomt het slippen van de as
  • Maakt een matige initiële uitlijning mogelijk, waardoor de precisie-eisen bij installatie worden verminderd
  • Contactafdichting en slinger aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en snelheden, waardoor veelzijdige machine-integratie mogelijk is
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die betrouwbare asondersteuning vereisen in vervuilde omgevingen
  • Ideaal voor montage op machinewanden of -frames met een vierkante flensconstructie
  • Compatibel met apparatuur die werkt onder hoge belasting en variabele rotatie
Opslaan in lijst

€ 294,63/ stukexcl. btw

€ 356,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
19.05 MMT
Asdiameter
2.15/16 in
Breedte
87.58 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok