Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 2.1/4 TF

  • ERIKS:23764846
  • Fabrikant:7316577748652
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit heeft een gietijzeren behuizing met stelschroefvergrendeling en een verlengde binnenring. De unit voldoet aan ISO-normen en is ontworpen om matige initiële uitlijningafwijkingen bij constante of wisselende rotatie op te vangen. De unit is bestand tegen zware verontreiniging en ondersteunt relatief zware belastingen bij hoge snelheden. Het afgedichte lager is nasmeerbaar voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing beschermt het lager tegen mechanische schade en zware omstandigheden
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en voorkomt rotatieslip.
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren het binnendringen van verontreinigingen
  • Het nasmeergat maakt eenvoudig onderhoud mogelijk en ondersteunt een langere operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor machines die stabiele montage en constante rotatie vereisen
  • Gebruikt met apparatuur die wordt blootgesteld aan deeltjes- of vloeistofverontreinigingen
  • Compatibel met installaties met een asdiameter van 57,15 mm
Opslaan in lijst

€ 152,09/ stukexcl. btw

€ 184,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
15.88 MMT
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
175 mm
Breedte
73.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
YAR 212-204-2F
Behuizing
FY 512 U
Dynamisch draaggetal
52700 N
Statisch draaggetal
36000 N