Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 2.1/2 TF

  • ERIKS:23764845
  • Fabrikant:7316577755094
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een borging met stelschroef. Ontworpen voor betrouwbare werking bij constante of wisselende draairichting, compenseert het een matige initiële uitlijning. De unit voldoet aan ISO-normen en is geschikt voor hoge snelheden en zware belastingen.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige asbevestiging bij wisselende belastingen
  • Contactafdichting met slingers helpt het lager te beschermen tegen verontreinigingen
  • Accommodeert een matige initiële uitlijningafwijking en vermindert zo de installatiemoelijkheid
  • Naleving van ISO-normen zorgt voor een eenvoudige integratie en vervanging
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die betrouwbare asondersteuning in flensmontage vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan sterk vervuilde omgevingen
  • Compatibel met toepassingen die een consistente draairichting vereisen
Opslaan in lijst

€ 196,86/ stukexcl. btw

€ 238,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
15.88 MMT
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
187 mm
Breedte
76.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149.5 mm
Lager
YAR 213-208-2F
Behuizing
FY 513 M
Dynamisch draaggetal
57200 N
Statisch draaggetal
40000 N