Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 17 TF

  • ERIKS:23764842
  • Fabrikant:7316570181982
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een verlengde binnenring. De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning en kan op machines of frames worden gemonteerd. Ontworpen om matige uitlijnfouten op te vangen, functioneert de unit betrouwbaar bij hoge temperaturen en snelheden. De unit voldoet aan de ISO-normen en is geschikt voor continue of wisselende roterende toepassingen.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging tijdens bedrijf
  • Contactafdichting beschermt de lagerassemblage tegen verontreinigingen en vuil
  • Verlengde binnenring minimalise uitlijnfouten en as slijtage
  • Smeernippel maakt eenvoudig onderhoud mogelijk
  • het verminderen van uitvaltijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die een constante of wisselende asrotatie vereisen
  • Ideaal voor montage op machinewanden of draagconstructies
  • Compatibel met toepassingen die aan hoge verontreinigingsniveaus worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 38,86/ stukexcl. btw

€ 47,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.39 INH
Asdiameter
17 mm
Lengte
76 mm
Breedte
32.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Lager
YAR 203-2F
Behuizing
FY 503 M
Dynamisch draaggetal
9560 N
Statisch draaggetal
4750 N