€ 37,68/ stukexcl. btw
€ 45,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 10 MMT |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 76 mm |
Breedte | 32.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 54 mm |
Lager | YAR 203/12-2F |
Behuizing | FY 503 M |
Dynamisch draaggetal | 9560 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |