Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 1. TF/VA201

  • ERIKS:24003337
  • Fabrikant:7316571381435
Image 1
Y-flensblokunit voor hoge temperaturen, vierkant
Opslaan in lijst

€ 143,32/ stukexcl. btw

€ 173,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
1 in
Lengte
95 mm
Breedte
38.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
YAR 205-100.2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N