Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 1. TF

  • ERIKS:23764803
  • Fabrikant:7316577754882
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. De unit is ontworpen voor constante of wisselende draairichtingen en voldoet aan de ISO-normen. De unit compenseert matige uitlijnfouten en is geschikt voor hoge temperaturen en snelheden. De geïntegreerde afdichtings- en nasmeervoorzieningen ondersteunen gebruik in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid in veeleisende mechanische installaties
  • Stelschroefvergrendeling maakt een veilige bevestiging op assen mogelijk bij wisselende belastingen
  • Geïntegreerde afdichting vermindert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de operationele levensduur
  • Smeergat en vetnippel maken eenvoudig onderhoud op locatie mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor montage op machineframes of panelen in automatiseringslijnen
  • Compatibel met transportbanden die een veilige bevestiging vereisen
  • vaste assteun
  • Gebruikt met apparatuur die wordt blootgesteld aan wisselende temperaturen of stofdeeltjes
Opslaan in lijst

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
9.53 MMT
Asdiameter
1 in
Lengte
95 mm
Breedte
38.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
YAR 205-100-2F
Behuizing
FY 505 M
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N