Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 1.3/8 TF

  • ERIKS:23764826
  • Fabrikant:7316577754950
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en stelschroefvergrendeling voor een veilige montage. Ontworpen voor toepassingen waarbij de draairichting wisselt of constant blijft, voldoet de unit aan ISO-normen. De unit compenseert een matige initiële uitlijning en is bestand tegen hoge niveaus van verontreiniging. Geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen en snelheden, kan de unit direct op machinewanden of -frames worden bevestigd.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele duurzaamheid in veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige bevestiging om wegglijden tijdens gebruik te voorkomen.
  • Het ontwerp van de contactafdichting biedt effectieve bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen en vuil.
  • Accommodeert een matige initiële uitlijningafwijking, waardoor de installatiecomplexiteit en stilstandtijd worden verminderd
  • Compatibel met hersmeersystemen voor een langere operationele levensduur en minder onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die een veilige wandgemonteerde lagersteun vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in omgevingen met hoge temperaturen
  • Compatibel met industriële ventilatoren met constante of wisselende asrotatie
Opslaan in lijst

€ 60,27/ stukexcl. btw

€ 72,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
12.7 MMT
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
118 mm
Breedte
46.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
YAR 207-106-2F
Behuizing
FY 507 U
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N