Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 1.3/4 TF

  • ERIKS:23764822
  • Fabrikant:7316577755049
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendelingssysteem en een behuizing van gietijzer. De unit is ontworpen voor constante of wisselende draairichtingen en compenseert een matige initiële uitlijning. Geschikt voor relatief zware belastingen biedt de unit weerstand tegen hoge verontreiniging en ondersteunt hoge snelheden. Het ontwerp voldoet aan de ISO-normen voor gemonteerde lagerassemblages.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid en weerstaat mechanische belasting in zware omgevingen
  • Het stelschroefvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige asbevestiging en voorkomt rotatie-slippen.
  • Contactafdichting beschermt interne componenten tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van lagers
  • Accommodeert matige uitlijningafwijkingen en vermindert het risico op voortijdig falen bij installatie
  • Het vierkante flensontwerp maakt eenvoudige montage en stabiele positionering op machinewanden mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren om uitlijning onder belasting te behouden
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur in omgevingen die aan vuil zijn blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 79,47/ stukexcl. btw

€ 96,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.56 INH
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
137 mm
Breedte
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
YAR 209-112-2F
Behuizing
FY 509 M
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N