€ 51,65/ stukexcl. btw
€ 62,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 0.38 INH |
Asdiameter | 1.1/8 in |
Lengte | 108 mm |
Breedte | 42.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 82.5 mm |
Lager | YAR 206-102-2F |
Behuizing | FY 506 U |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |