€ 195,98/ stukexcl. btw
€ 237,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..TF/VA |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 118 mm |
Breedte | 46.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | YAR 207-104-2FW/VA201 |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |