€ 70,30/ stukexcl. btw
€ 85,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 12.7 MMT |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 54.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Lager | YAR 208-108-2F |
Behuizing | FY 508 M |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |