€ 216,59/ stukexcl. btw
€ 262,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F4BC |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 153 mm |
Breedte | 53.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | YAR 210-2LPW/ZM |
Behuizing | F4BC 510 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026