Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 50M-TPSS

  • ERIKS:13501281
  • Fabrikant:7316577847935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 297,00/ stukexcl. btw

€ 359,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
153 mm
Breedte
53.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
YAR 210-2LPW/SS
Behuizing
F4BC 510
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026