Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 40M-TPSS

  • ERIKS:13501280
  • Fabrikant:7316577859907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 252,39/ stukexcl. btw

€ 305,39incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
135 mm
Breedte
50.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
YAR 208-2LPW/SS
Behuizing
F4BC 508
Dynamisch draaggetal
24700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026