Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 35M-TPZM

  • ERIKS:13501285
  • Fabrikant:7316577857910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,44/ stukexcl. btw

€ 192,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
125 mm
Breedte
44.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
YAR 207-2LPW/ZM
Behuizing
F4BC 507
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026