Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501278
  • Fabrikant:7316577830999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,33/ stukexcl. btw

€ 204,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
112 mm
Breedte
40.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Behuizing
F4BC 506
Dynamisch draaggetal
16300 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026