Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant ConCentra bevestiging FY 60 LF

  • ERIKS:12121588
  • Fabrikant:7316574722457
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 170,83/ stukexcl. btw

€ 206,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..LF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
ConCentra bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
YSP 212 SB-2F
Behuizing
FY 512 M
Dynamisch draaggetal
52700 N
Statisch draaggetal
36000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026