€ 151,81/ stukexcl. btw
€ 183,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..LF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | ConCentra bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 162 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | YSP 211 SB-2F |
Behuizing | FY 511 M |
Dynamisch draaggetal | 43600 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |
€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026