Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant ConCentra bevestiging FY 35 LF

  • ERIKS:23764873
  • Fabrikant:7316574722402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 81,06/ stukexcl. btw

€ 98,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..LF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
ConCentra bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
YSP 207 SB-2F
Behuizing
FY 507 M
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026