Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant ConCentra bevestiging FY 30 LF

  • ERIKS:23764867
  • Fabrikant:7316574722396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 68,64/ stukexcl. btw

€ 83,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..LF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
ConCentra bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
YSP 206 SB-2F
Behuizing
FY 506 M
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026