Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC 210/H

  • ERIKS:13471236
  • Fabrikant:7316579751742
Image 1
OverzichtDeze ronde flenslagerunit is voorzien van een verlengde binnenring met stelschroefvergrendeling en voldoet aan de JIS-normen. De behuizing van gietijzer zorgt voor een robuuste montage en de unit compenseert matige uitlijnfouten. Ontworpen om bestand te zijn tegen verontreiniging, is de unit geschikt voor hoge temperaturen en snelheden. De unit is bedoeld voor toepassingen met constante of wisselende draairichting.Kenmerken
  • Het gietijzeren huis biedt structurele stijfheid voor stabiele montage en trillingsbestendigheid
  • Stelschroefvergrendeling op de verlengde binnenring zorgt voor een veilige asbevestiging tijdens bedrijf.
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen het lager tegen deeltjes en helpen de levensduur te verlengen
  • Accommodeert een matige initiële uitlijning om de installatie te vereenvoudigen en de onderhoudsbehoefte te verminderen
  • Onderhoud van smeernippels en nasmeeropeningen ter ondersteuning van een langere operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machinewanden of -frames die een ronde flensmontage vereisen
  • Ideaal voor roterende apparatuur in omgevingen met hoge temperaturen en snelheden
  • Compatibel met systemen die worden blootgesteld aan verontreiniging en zware belastingsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 66,06/ stukexcl. btw

€ 79,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.55 INH
Asdiameter
50 mm
Breedte
42.6 mm
Buitendiameter
165 mm
Steekcirkeldiameter
138 mm
Lager
Insteekkogellager
Behuizing
Ronde flens
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026