€ 49,76/ stukexcl. btw
€ 60,21incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 12 MMT |
Asdiameter | 40 mm |
Breedte | 41.2 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Steekcirkeldiameter | 120 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026