€ 45,91/ stukexcl. btw
€ 55,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 12 MMT |
Asdiameter | 35 mm |
Breedte | 36.4 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Steekcirkeldiameter | 110 mm |
Lager | Insteeklager met verlengd binnenring en schroef |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026