€ 38,98/ stukexcl. btw
€ 47,17incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 0.39 INH |
Asdiameter | 30 mm |
Breedte | 32.2 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Lager | Insteekkogellager |
Behuizing | Ronde flens |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026