€ 32,41/ stukexcl. btw
€ 39,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 10 MMT |
Asdiameter | 25 mm |
Breedte | 29.8 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Steekcirkeldiameter | 90 mm |
Lager | Insteekkogellager |
Behuizing | Ronde flens |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026