Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef PF 20 TF

  • ERIKS:13530169
  • Fabrikant:7316570247800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
90 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.4 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
PF 47
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N