Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 65 TF

  • ERIKS:23764945
  • Fabrikant:7316570157666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 199,15/ stukexcl. btw

€ 240,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
205 mm
Steekcirkeldiameter
170 mm
Lager
YAR 213-2F
Behuizing
FYC 513
Dynamisch draaggetal
57200 N
Statisch draaggetal
40000 N