€ 173,19/ stukexcl. btw
€ 209,56incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYC..TF |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 195 mm |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Lager | YAR 212-2F |
Behuizing | FYC 512 |
Dynamisch draaggetal | 52700 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |