€ 142,86/ stukexcl. btw
€ 172,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYC..TF |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Steekcirkeldiameter | 150 mm |
Lager | YAR 211-2F |
Behuizing | FYC 511 |
Dynamisch draaggetal | 43600 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |