Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 50 TF

  • ERIKS:23764932
  • Fabrikant:7316570895216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 112,35/ stukexcl. btw

€ 135,94incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
165 mm
Steekcirkeldiameter
138 mm
Lager
YAR 210-2F
Behuizing
FYC 510
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N