Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 45 TF

  • ERIKS:23764931
  • Fabrikant:7316570516449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 106,11/ stukexcl. btw

€ 128,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
160 mm
Steekcirkeldiameter
132 mm
Lager
YAR 209-2F
Behuizing
FYC 509
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N