Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 40 TF

  • ERIKS:23764930
  • Fabrikant:7316570380637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 89,49/ stukexcl. btw

€ 108,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
145 mm
Steekcirkeldiameter
120 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
FYC 508
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N