Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 35 TF

  • ERIKS:23764929
  • Fabrikant:7316570199918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 76,82/ stukexcl. btw

€ 92,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
135 mm
Steekcirkeldiameter
110 mm
Lager
YAR 207-2F
Behuizing
FYC 507
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N