Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 30 TF

  • ERIKS:23764928
  • Fabrikant:7316570042313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 65,64/ stukexcl. btw

€ 79,42incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
125 mm
Steekcirkeldiameter
100 mm
Lager
YAR 206-2F
Behuizing
FYC 506
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N