Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 25 TF

  • ERIKS:23764927
  • Fabrikant:7316577758149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 56,52/ stukexcl. btw

€ 68,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
115 mm
Steekcirkeldiameter
90 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
FYC 505
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N