Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging FYC 20 TF

  • ERIKS:23764926
  • Fabrikant:7316570814248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, rond, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 47,77/ stukexcl. btw

€ 57,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYC..TF
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
100 mm
Steekcirkeldiameter
78 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
FYC 504
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N