Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL 208/H

  • ERIKS:13471209
  • Fabrikant:7316579751803
Image 1
OverzichtDeze ovale flenskogellagereenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing en een verlengde binnenring met stelschroefvergrendeling. De eenheid voldoet aan JIS-normen en is geschikt voor constante of wisselende draairichtingen. Het ontwerp compenseert matige initiële uitlijning en is bestand tegen hoge niveaus van verontreiniging. De eenheid is bedoeld voor toepassingen die hoge snelheids- en temperatuurbestendigheid vereisen.Kenmerken
  • De behuizing van gietijzer biedt stevige montageondersteuning en is bestand tegen mechanische belasting in veeleisende omgevingen.
  • De stelschroefvergrendeling met verlengde binnenring zorgt voor een veilige asbevestiging voor een betrouwbare werking
  • Contactafdichting met flinger aan beide zijden minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Accommodeert een matige initiële uitlijning, waardoor installatiefouten en stilstand worden verminderd
  • Nasmeeropening en smeernippel maken eenvoudig onderhoud mogelijk en verlengen de onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machinemuren voor een stabiele lagerinstallatie
  • Ideaal voor transportsystemen met afwisselende of constante rotatie
  • Compatibel met industriële apparatuur voor middelzware lasten
Opslaan in lijst

€ 42,91/ stukexcl. btw

€ 51,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
14 MMT
Asdiameter
40 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
174.5 mm
Breedte
51.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
Insteeklager met verlengd binnenring en schroefbevestiging
Behuizing
Gietijzeren behuizing
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026