€ 36,82/ stukexcl. btw
€ 44,55incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 14 MMT |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 161 mm |
Breedte | 44.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | Insteekkogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026