Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL 206/H

  • ERIKS:13471205
  • Fabrikant:7316579751780
Image 1
OverzichtDeze ovale flenslagerunit heeft een gietijzeren behuizing en een verlengde binnenring. De unit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en voldoet aan JIS-normen. Ontworpen om matige initiële uitlijningstoleranties op te vangen, is hij bestand tegen zware verontreiniging en ondersteunt hij relatief hoge belastingen. Afdichting met slingers aan beide zijden maakt gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk.Kenmerken
  • De behuizing van gietijzer biedt structurele sterkte voor een veilige machinebevestiging
  • Afdichting en slinger aan beide zijden beschermen het lager tegen verontreinigingen
  • Stelschroefvergrendeling op de verlengde binnenring zorgt voor een stabiele aspositionering
  • Contactafdichting houdt het smeermiddel vast en minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • JIS-conform ovaal flensontwerp vereenvoudigt directe vervanging in bestaande assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële apparatuur die een veilige asondersteuning vereist
  • Ideaal voor transportsystemen die werken onder stoffige of natte omstandigheden
  • Compatibel met machines die een matige uitlijningscompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 30,27/ stukexcl. btw

€ 36,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
14 MMT
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
147.5 mm
Breedte
40.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
Insteekkogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026