Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL 205/H

  • ERIKS:13471203
  • Fabrikant:7316579751773
Image 1
OverzichtDeze ovale flenslagerunit heeft een verlengde binnenring en een borging met stelschroef. De behuizing is gemaakt van duurzaam gietijzer en ontworpen voor directe montage aan machinewanden of -frames. De unit compenseert een matige initiële uitlijning en is geschikt voor zowel continue als afwisselende draairichtingen. Contactafdichtingen en slingers beschermen beide zijden van het lager voor een hogere betrouwbaarheid.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing zorgt voor een robuuste montage en verhoogde operationele stabiliteit
  • Stelschroefvergrendeling zet het insertlager vast om as-slippen te voorkomen
  • Contactafdichtingen en slingers aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • Maakt een matige initiële uitlijningstolerantie mogelijk en vermindert zo de installatiecomplexiteit
  • Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden ter ondersteuning van veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines voor lichte tot middelzware belasting in industriële omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente uitlijning van assen vereisen
  • Compatibel met roterende apparatuur die aan hoge verontreinigingsniveaus wordt blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 25,24/ stukexcl. btw

€ 30,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
14 MMT
Asdiameter
25 mm
Lengte
68 mm
Hoogte
130 mm
Breedte
35.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
Insteekkogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026