Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL 204/H

  • ERIKS:13471202
  • Fabrikant:7316579751766
Image 1
OverzichtDeze ovale flenskogellagereenheid is voorzien van een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling voor een veilige asbevestiging. De behuizing van gietijzer is ontworpen voor bevestiging aan machineframes of wanden en biedt robuuste ondersteuning. De eenheid voldoet aan JIS-normen, compenseert matige uitlijnfouten en is geschikt voor toepassingen met constante of wisselende draairichting. Het lager is geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen en snelheden en ondersteunt relatief zware belastingen.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt duurzaamheid in zware industriële omgevingen en vermindert voortijdige uitval
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en minimaliseert operationele onderbrekingen
  • Compenseert matige uitlijnfouten en corrigeert installatiefouten
  • Contactafdichting met slinger biedt bescherming tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Smeernippel vereenvoudigt onderhoudsprocedures en verhoogt de beschikbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandeling
  • Ideaal voor landbouwmachines die een robuuste asondersteuning vereisen
  • Compatibel met voedselverwerkingsapparatuur die op hoge snelheden werkt
Opslaan in lijst

€ 22,62/ stukexcl. btw

€ 27,37incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
10 MMT
Asdiameter
20 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
113 mm
Breedte
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
Insteeklager met verlengd binnenring en schroefbevestiging
Behuizing
Flensblok
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026