Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTWK |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 83 mm |
Hoogte | 142.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | YAR 206-2RF/VE495 |
Behuizing | FYTWK 506 Y |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |